

CHF 45.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.70 | - |
4+ | CHF 39.40 | 13.79% |
10+ | CHF 34.50 | 24.51% |
20+ | CHF 30.80 | 32.60% |
30+ | CHF 28.80 | 36.98% |
50+ | CHF 28.00 | 38.73% |
100+ | CHF 27.10 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 3.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |