

CHF 76.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.40 | - |
4+ | CHF 65.70 | 14.01% |
10+ | CHF 57.60 | 24.61% |
20+ | CHF 51.40 | 32.72% |
30+ | CHF 48.00 | 37.17% |
50+ | CHF 46.70 | 38.87% |
100+ | CHF 45.20 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.87 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 025 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |