

CHF 139.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 139.00 | - |
4+ | CHF 119.50 | 14.03% |
10+ | CHF 105.00 | 24.46% |
20+ | CHF 93.40 | 32.81% |
30+ | CHF 87.10 | 37.34% |
50+ | CHF 84.90 | 38.92% |
100+ | CHF 81.90 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 217 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |