

CHF 2'447.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'645.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'447.00 | - |
4+ | CHF 2'218.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'200.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'183.00 | 10.79% |
30+ | CHF 2'167.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'134.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'118.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 289.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2893-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |