

CHF 70.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.60 | - |
4+ | CHF 60.70 | 14.02% |
10+ | CHF 53.20 | 24.65% |
20+ | CHF 47.50 | 32.72% |
30+ | CHF 44.30 | 37.25% |
50+ | CHF 43.20 | 38.81% |
100+ | CHF 41.60 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.3 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 024 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |