

CHF 113.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 113.00 | - |
4+ | CHF 97.10 | 14.07% |
10+ | CHF 85.20 | 24.60% |
20+ | CHF 76.10 | 32.65% |
30+ | CHF 71.10 | 37.08% |
50+ | CHF 69.30 | 38.67% |
100+ | CHF 66.80 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |