

CHF 89.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.60 | - |
4+ | CHF 76.90 | 14.17% |
10+ | CHF 67.40 | 24.78% |
20+ | CHF 60.30 | 32.70% |
30+ | CHF 56.30 | 37.17% |
50+ | CHF 54.80 | 38.84% |
100+ | CHF 53.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.24 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |