

CHF 2'369.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'560.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'369.00 | - |
4+ | CHF 2'147.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'131.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'114.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'098.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'067.00 | 12.75% |
100+ | CHF 2'051.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 279.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2793-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |