

CHF 1'141.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'233.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'141.00 | - |
4+ | CHF 1'034.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'026.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'018.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'011.00 | 11.39% |
50+ | CHF 995.50 | 12.75% |
100+ | CHF 988.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 276 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |