

CHF 266.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 287.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 266.00 | - |
4+ | CHF 228.50 | 14.10% |
10+ | CHF 200.50 | 24.62% |
20+ | CHF 178.50 | 32.89% |
30+ | CHF 167.00 | 37.22% |
50+ | CHF 162.50 | 38.91% |
100+ | CHF 157.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.94 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 320 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |