

CHF 71.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.40 | - |
4+ | CHF 61.30 | 14.15% |
10+ | CHF 53.80 | 24.65% |
20+ | CHF 48.00 | 32.77% |
30+ | CHF 44.80 | 37.25% |
50+ | CHF 43.70 | 38.80% |
100+ | CHF 42.20 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0271-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |