

CHF 151.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 151.50 | - |
4+ | CHF 130.50 | 13.86% |
10+ | CHF 114.50 | 24.42% |
20+ | CHF 102.00 | 32.67% |
30+ | CHF 95.30 | 37.10% |
50+ | CHF 92.80 | 38.75% |
100+ | CHF 89.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |