

CHF 103.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 103.50 | - |
4+ | CHF 88.80 | 14.20% |
10+ | CHF 77.80 | 24.83% |
20+ | CHF 69.70 | 32.66% |
30+ | CHF 65.10 | 37.10% |
50+ | CHF 63.40 | 38.74% |
100+ | CHF 61.00 | 41.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |