

CHF 78.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.20 | - |
4+ | CHF 67.20 | 14.07% |
10+ | CHF 59.00 | 24.55% |
20+ | CHF 52.90 | 32.35% |
30+ | CHF 49.30 | 36.96% |
50+ | CHF 48.10 | 38.49% |
100+ | CHF 46.30 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |