

CHF 87.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.00 | - |
4+ | CHF 74.90 | 13.91% |
10+ | CHF 65.70 | 24.48% |
20+ | CHF 58.70 | 32.53% |
30+ | CHF 54.80 | 37.01% |
50+ | CHF 53.30 | 38.74% |
100+ | CHF 51.40 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.64 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 121 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |