

CHF 250.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 270.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 250.50 | - |
4+ | CHF 215.50 | 13.97% |
10+ | CHF 189.00 | 24.55% |
20+ | CHF 169.00 | 32.53% |
30+ | CHF 157.50 | 37.13% |
50+ | CHF 153.50 | 38.72% |
100+ | CHF 148.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.34 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 319 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |