

CHF 104.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 104.00 | - |
4+ | CHF 89.40 | 14.04% |
10+ | CHF 78.40 | 24.62% |
20+ | CHF 70.10 | 32.60% |
30+ | CHF 65.50 | 37.02% |
50+ | CHF 63.70 | 38.75% |
100+ | CHF 61.40 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |