

CHF 1'282.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'385.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'282.00 | - |
4+ | CHF 1'162.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'153.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'144.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'135.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'118.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'110.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 255 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |