

CHF 1'037.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'121.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'037.00 | - |
4+ | CHF 939.50 | 9.40% |
10+ | CHF 932.50 | 10.08% |
20+ | CHF 925.50 | 10.75% |
30+ | CHF 918.00 | 11.48% |
50+ | CHF 904.50 | 12.78% |
100+ | CHF 897.00 | 13.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.67 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |