

CHF 1'098.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'186.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'098.00 | - |
4+ | CHF 994.50 | 9.43% |
10+ | CHF 987.00 | 10.11% |
20+ | CHF 979.50 | 10.79% |
30+ | CHF 972.00 | 11.48% |
50+ | CHF 959.00 | 12.66% |
100+ | CHF 957.50 | 12.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |