

CHF 79.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.60 | - |
4+ | CHF 68.30 | 14.20% |
10+ | CHF 60.00 | 24.62% |
20+ | CHF 53.70 | 32.54% |
30+ | CHF 50.10 | 37.06% |
50+ | CHF 48.80 | 38.69% |
100+ | CHF 47.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |