

CHF 100.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 100.00 | - |
4+ | CHF 85.90 | 14.10% |
10+ | CHF 75.30 | 24.70% |
20+ | CHF 67.30 | 32.70% |
30+ | CHF 62.80 | 37.20% |
50+ | CHF 61.20 | 38.80% |
100+ | CHF 59.10 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |