

CHF 65.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.50 | - |
4+ | CHF 56.30 | 14.05% |
10+ | CHF 49.30 | 24.73% |
20+ | CHF 44.00 | 32.82% |
30+ | CHF 41.10 | 37.25% |
50+ | CHF 40.00 | 38.93% |
100+ | CHF 38.70 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0251-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |