

CHF 84.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 84.20 | - |
4+ | CHF 72.50 | 13.90% |
10+ | CHF 63.60 | 24.47% |
20+ | CHF 56.70 | 32.66% |
30+ | CHF 52.90 | 37.17% |
50+ | CHF 51.50 | 38.84% |
100+ | CHF 49.80 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 120 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |