

CHF 96.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.70 | - |
4+ | CHF 83.20 | 13.96% |
10+ | CHF 73.00 | 24.51% |
20+ | CHF 65.10 | 32.68% |
30+ | CHF 60.80 | 37.13% |
50+ | CHF 59.20 | 38.78% |
100+ | CHF 57.20 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.04 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 913 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |