

CHF 144.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 144.00 | - |
4+ | CHF 123.50 | 14.24% |
10+ | CHF 108.50 | 24.65% |
20+ | CHF 96.80 | 32.78% |
30+ | CHF 90.40 | 37.22% |
50+ | CHF 88.00 | 38.89% |
100+ | CHF 84.90 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |