

CHF 1'226.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'325.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'226.00 | - |
4+ | CHF 1'111.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'103.00 | 10.03% |
20+ | CHF 1'094.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'086.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'069.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'062.00 | 13.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 245 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |