

CHF 1'001.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'082.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'001.00 | - |
4+ | CHF 907.00 | 9.39% |
10+ | CHF 900.00 | 10.09% |
20+ | CHF 893.00 | 10.79% |
30+ | CHF 886.00 | 11.49% |
50+ | CHF 873.00 | 12.79% |
100+ | CHF 864.50 | 13.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |