

CHF 1'861.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'011.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'861.00 | - |
4+ | CHF 1'686.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'673.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'660.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'648.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'623.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'611.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |