

CHF 90.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 90.50 | - |
4+ | CHF 77.80 | 14.03% |
10+ | CHF 68.20 | 24.64% |
20+ | CHF 60.90 | 32.71% |
30+ | CHF 56.80 | 37.24% |
50+ | CHF 55.40 | 38.78% |
100+ | CHF 53.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |