

CHF 2'062.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'229.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'062.00 | - |
4+ | CHF 1'868.00 | 9.41% |
10+ | CHF 1'854.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'840.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'826.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'798.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'785.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 239.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2393-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |