

CHF 3'253.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'516.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'253.00 | - |
4+ | CHF 2'948.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'926.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'903.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'881.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'838.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'817.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 239.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |