

CHF 1'185.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'280.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'185.00 | - |
4+ | CHF 1'074.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'066.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'057.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'049.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'034.00 | 12.74% |
100+ | CHF 1'026.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 235 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |