

CHF 986.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'065.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 986.00 | - |
4+ | CHF 893.50 | 9.38% |
10+ | CHF 886.50 | 10.09% |
20+ | CHF 880.00 | 10.75% |
30+ | CHF 873.00 | 11.46% |
50+ | CHF 860.00 | 12.78% |
100+ | CHF 852.00 | 13.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.62 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 176 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |