

CHF 81.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.10 | - |
4+ | CHF 69.70 | 14.06% |
10+ | CHF 61.10 | 24.66% |
20+ | CHF 54.60 | 32.68% |
30+ | CHF 51.00 | 37.11% |
50+ | CHF 49.70 | 38.72% |
100+ | CHF 48.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |