

CHF 73.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.60 | - |
4+ | CHF 63.30 | 13.99% |
10+ | CHF 55.50 | 24.59% |
20+ | CHF 49.70 | 32.47% |
30+ | CHF 46.30 | 37.09% |
50+ | CHF 45.10 | 38.72% |
100+ | CHF 43.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |