

CHF 119.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 119.50 | - |
4+ | CHF 103.00 | 13.81% |
10+ | CHF 90.20 | 24.52% |
20+ | CHF 80.50 | 32.64% |
30+ | CHF 75.20 | 37.07% |
50+ | CHF 73.20 | 38.74% |
100+ | CHF 70.70 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 213 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |