

CHF 136.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 136.50 | - |
4+ | CHF 117.50 | 13.92% |
10+ | CHF 103.00 | 24.54% |
20+ | CHF 92.00 | 32.60% |
30+ | CHF 85.80 | 37.14% |
50+ | CHF 83.60 | 38.75% |
100+ | CHF 80.70 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |