

CHF 64.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.00 | - |
4+ | CHF 55.00 | 14.06% |
10+ | CHF 48.20 | 24.69% |
20+ | CHF 43.10 | 32.66% |
30+ | CHF 40.10 | 37.34% |
50+ | CHF 39.10 | 38.91% |
100+ | CHF 37.80 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |