

CHF 1'999.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'160.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'999.00 | - |
4+ | CHF 1'811.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'797.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'784.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'770.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'743.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'730.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 229.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2293-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |