

CHF 3'101.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'352.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'101.00 | - |
4+ | CHF 2'810.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'788.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'767.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'746.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'705.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'684.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 229.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2291-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |