

CHF 903.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 976.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 903.50 | - |
4+ | CHF 819.00 | 9.35% |
10+ | CHF 812.50 | 10.07% |
20+ | CHF 806.50 | 10.74% |
30+ | CHF 800.50 | 11.40% |
50+ | CHF 788.50 | 12.73% |
100+ | CHF 781.00 | 13.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 228.27 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 175 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |