

CHF 894.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 966.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 894.00 | - |
4+ | CHF 810.50 | 9.34% |
10+ | CHF 804.00 | 10.07% |
20+ | CHF 798.00 | 10.74% |
30+ | CHF 791.50 | 11.47% |
50+ | CHF 780.00 | 12.75% |
100+ | CHF 772.50 | 13.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.92 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |