

CHF 935.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'011.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 935.50 | - |
4+ | CHF 847.50 | 9.41% |
10+ | CHF 841.00 | 10.10% |
20+ | CHF 834.50 | 10.80% |
30+ | CHF 828.00 | 11.49% |
50+ | CHF 815.50 | 12.83% |
100+ | CHF 811.00 | 13.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.84 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 269 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |