

CHF 1'744.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'885.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'744.00 | - |
4+ | CHF 1'581.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'569.00 | 10.03% |
20+ | CHF 1'557.00 | 10.72% |
30+ | CHF 1'545.00 | 11.41% |
50+ | CHF 1'522.00 | 12.73% |
100+ | CHF 1'510.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 372 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |