

CHF 87.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.90 | - |
4+ | CHF 75.60 | 13.99% |
10+ | CHF 66.20 | 24.69% |
20+ | CHF 59.30 | 32.54% |
30+ | CHF 55.30 | 37.09% |
50+ | CHF 53.90 | 38.68% |
100+ | CHF 52.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |