

CHF 1'909.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'063.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'909.00 | - |
4+ | CHF 1'730.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'717.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'704.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'691.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'665.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'653.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 219.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2193-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |