

CHF 2'972.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'212.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'972.00 | - |
4+ | CHF 2'694.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'673.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'652.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'632.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'593.00 | 12.75% |
100+ | CHF 2'573.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 219.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2191-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |