

CHF 1'132.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'223.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'132.00 | - |
4+ | CHF 1'026.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'018.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'010.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'002.00 | 11.48% |
50+ | CHF 987.00 | 12.81% |
100+ | CHF 979.50 | 13.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 217 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |