

CHF 923.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 997.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 923.00 | - |
4+ | CHF 836.50 | 9.37% |
10+ | CHF 830.00 | 10.08% |
20+ | CHF 823.50 | 10.78% |
30+ | CHF 817.50 | 11.43% |
50+ | CHF 805.00 | 12.78% |
100+ | CHF 802.50 | 13.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |